Stansefabrikken - Automatsikringsskap 2 rad (36mod) innfelt med svakstrømsfelt - 1724321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552475
Elnummer
1724321
Leverandørens varenummer
1724321
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
750 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja


