Stansefabrikken - Automatsikringsskap innfelling med 2 dører, sterkstrømsdel med 4 rader (48mod) og svakstrømsdel med - 1724361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 713 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553021
Elnummer
1724361
Leverandørens varenummer
1724361
Typebeskrivelse
FlexiBox innf 4 rad+sv.str
Høyde:
713 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Innfellingsmål er 548mm bredde og 687mm høyde.
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


