Stansefabrikken - Blind dekkplate HDG 100x300 - 2407765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
249 mmHøyde:
90 mmSe tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 249 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
EAN/GTIN
7090008558545
Elnummer
2407765
Leverandørens varenummer
2407765
Typebeskrivelse
Blind dekkplate HDG 100x300
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
249 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
10 mm
Halv dekkplate (blind) for tildekking i SF skap. For skap med bredde 300mm


