Stansefabrikken - Blind dekkplate HDG 200x600 - 2407768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 549 mm
Høyde - 180 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558422
Elnummer
2407768
Leverandørens varenummer
2407768
Typebeskrivelse
Blind dekkplate HDG 200x600
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
549 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
10 mm
Hel dekkplate (blind) for tildekking i SF skap. For skap med bredde 600mm.
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


