Stansefabrikken - Boligsentral 3 rad og måler - 1716948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552222
Elnummer
1716948
Leverandørens varenummer
1716948
Typebeskrivelse
Boligsentraler
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
1362 mm
Bredde:
503 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Boligsentral med 6x21 + 3x7 moduler og målerfelt. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50Hz og 4x80A TN/400V/50Hz


