Utgått

Stansefabrikken - BonPet Slukkampull 600ml - 1811151

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - BonPet Slukkampull 600ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Innhold - 1,2 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 600 ml

  • Lengde - 0,3 m

  • Leveringsform - Rulle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3830048431002

Elnummer

1811151

Leverandørens varenummer

1811151

Typebeskrivelse

1811151

Modell / utførelse:

Andre

Innhold:

1,2 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

600 ml

Lengde:

0,3 m

Leveringsform:

Rulle

Bredde:

0,06 m

Vekt: 1200 g
Mål: Ø60 mm, L300 mm
Mengde slukkemiddel: 600 ml
Lukt: svak ammoniakk
pH: ~8.5
Frysepunkt: -14,5 °C
Kokepunkt: 103 °C
Utløsningspunkt: 85°C ± 5°C
Flammepunkt: INGEN
Eksplosjonspunkt: INGEN
Type slukkemiddel: Bonpet
Holdbarhet: 10 år
Konstruksjon: glassampull
Slukkeegenskaper: Brennende materialer, inkludert fast, flytende og gassformige stoffer og brann i elektriske anlegg.
Bonpet-ampuller kan slukke klasse A, B, og F branner innenfor et område på 8 kubikkmeter.
Ikke egnet til flytranport.

Montering:
Bonpet-ampuller monteres alle steder hvor det er risiko for brannutvikling. Medfølgende brakett festes på vegg eller i tak, med minimum 2 stk. skruer.
Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp. Ampullen fungerer i temperaturer fra -20 til 80 grader. Ved montering i områder med minusgrader vil det ta noe lengre tid før temperaturen på væsken i ampullen oppnår 90 grader. Det tar m.a.o. lengre tid før den utløses

Bonpet vesken inneholder ikke farlige stoffer. Bonpet veske skader ikke metalldeler eller andre materialer, men kan over tid misfarge treverk i noen grad. Vesken er dielektrisk og vil dermed ikke bidra til kortslutning i elektriske komponenter. Ved montering i motorrom og/eller på båt burde ampullen beskyttes ekstra. Der det er fare for at ampullen kan falle ut av den medfølgende braketten grunnet vibrasjon eller risting, anbefales det å sikre ampullen i holderen med ekstra feste.