Stansefabrikken - DIN skinne W400 - 2407757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
338 mmHøyde:
35 mmSe tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 338 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558323
Elnummer
2407757
Leverandørens varenummer
2407757
Typebeskrivelse
DIN skinne W400
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
338 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
7 mm
DIN skinne for montering på sideskinner i SF skap. For skap med bredde 400mm


