Stansefabrikken - Dokumentasjonslomme klar plast A4. - 5200-60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Andre
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 297 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799000000
Elnummer
1700025
Leverandørens varenummer
5200-60
Typebeskrivelse
1700025
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
297 mm
Dybde:
5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Plastlomme for oppbevaring av tegninger, beskrivelser. Dybde 30mm.


