Stansefabrikken - DØR AS 2-SKAP - 17 243 83
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Merkestrøm - 80 A
Nedre tilkoblingsrom - Med klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799007627
Elnummer
1724383
Leverandørens varenummer
17 243 83
Typebeskrivelse
1724383
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Merkestrøm:
80 A
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
7021
Antall fordelingsrekker:
5
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
510 mm
Høyde:
1140 mm
Dybde:
220 mm
Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås.
DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 510x1140x220.
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med KLB.
I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2