Stansefabrikken - DS40-280 Erst.plugg TN - DS40-280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562931
Elnummer
1615076
Leverandørens varenummer
DS40-280
Typebeskrivelse
DSM40-280
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype TN:
Ja
Netttype TT:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
400 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,25 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
Ja
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Signalisering ved enheten:
Optisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


