Stansefabrikken - ESK-P42K Sikringskap m/ innsats - EFA100912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Beskyttelsesklasse IP - IP2XC
Kapslingsmateriale - Stål
Posisjon på skinnesystem - Universal
Med gjennomsiktig deksel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009105013
Elnummer
1710544
Leverandørens varenummer
EFA100912
Typebeskrivelse
1710544
Merkestrøm:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Kapslingsmateriale:
Stål
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Høyde:
760 mm
Bredde:
465 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Sikringsskap for innfelling og utenpåliggende


