Stansefabrikken - ESK-P42T Tomskap for 42 mod. - EFA100765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009105051
Elnummer
1710548
Leverandørens varenummer
EFA100765
Typebeskrivelse
1710548
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
ESK-P42T Tomskap til 2 raders boligskap med målerplass.
Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC). Montasjerammen kan enkelt tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdigkoblet ramme kan enkelt monteres inn senere når anlegget er klart for dette. - IP2XC - 2x7 moduler til OV og overspenningsvern - 2 delt for enkel montasje - Bytte hengselside på dør - DIN skinne i bakvegg - 24 hulls jordskinne - Kabelåpninger med alutape i topp og bunn - Hull ? 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 2x20mm og 25x16mm - Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert) - Ståltykkelse 1mm - IN=63A - IHHT EN61439-1/3
Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC). Montasjerammen kan enkelt tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdigkoblet ramme kan enkelt monteres inn senere når anlegget er klart for dette. - IP2XC - 2x7 moduler til OV og overspenningsvern - 2 delt for enkel montasje - Bytte hengselside på dør - DIN skinne i bakvegg - 24 hulls jordskinne - Kabelåpninger med alutape i topp og bunn - Hull ? 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 2x20mm og 25x16mm - Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert) - Ståltykkelse 1mm - IN=63A - IHHT EN61439-1/3


