Stansefabrikken - ESK-P63K Sikringskap m/ innsats - EFA100195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Beskyttelsesklasse IP - IP2XC
Kapslingsmateriale - Stål
Posisjon på skinnesystem - Universal
Med gjennomsiktig deksel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ESK
EAN/GTIN
7071009105020
Elnummer
1710545
Leverandørens varenummer
EFA100195
Typebeskrivelse
1710545
Merkestrøm:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Kapslingsmateriale:
Stål
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Høyde:
925 mm
Bredde:
465 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei


