Stansefabrikken - Festebrakett syrefast til SF skap - 24 077 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
Rustfritt stålSe tilgjengelige varianterStål
Bredde:
50 mmHøyde:
50 mmSe tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
EAN/GTIN
7090008553540
Elnummer
2407730
Leverandørens varenummer
24 077 30
Typebeskrivelse
Brakett sett syrefast SF
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
5 mm
Settet består av fire braketter og fire pakninger (ikke halogenfri) som monteres mellom brakett og skap, med de medfølgende åtte syrefaste 5mm skruene.


