Stansefabrikken - Flexiboks, innfelt, 2 rad, 36 moduler, 3" vegg - 171040987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 363 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552369
Elnummer
1765461
Leverandørens varenummer
171040987
Typebeskrivelse
1765461
Høyde:
363 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Automatsikringsskap for innfelling i inntil 3" vegg. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 2x40A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Z og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 2 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.


