Stansefabrikken - FlexiBox 150 OU 2R PV - sff60443P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 975 mm
Bredde - 548 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008560920
Elnummer
1724452
Leverandørens varenummer
sff60443P1
Typebeskrivelse
1724452
Høyde:
975 mm
Bredde:
548 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
150 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


