Stansefabrikken - Flexibox 2 rad (36mod) påvegg - 1724314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 390 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552390
Elnummer
1724314
Leverandørens varenummer
1724314
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
390 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


