Stansefabrikken - FlexiBox-2 svakstrømskap innfelling m/plastvindu i dør - 1724340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 363 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552871
Elnummer
1724340
Leverandørens varenummer
1724340
Typebeskrivelse
FlexiBox-2 sv.strøm innfelling
Høyde:
363 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox svakstrømskap for innfelling i inntil 3" vegg. Skapet har Montasjeplate med hullmønster for 4,2 mm plateskrueer. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Jordingsskinne følger ikke med skapet.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 365mm høyde.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 365mm høyde.


