Stansefabrikken - FlexiBox 3 rad (54mod) innfelt-D - 1724412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 550 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008553052
Elnummer
1724412
Leverandørens varenummer
1724412
Typebeskrivelse
FlexiBox innfelt-D 3 rad
Høyde:
550 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Innfellingsmål er 375mm bredde og 525mm høyde.
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


