Stansefabrikken - FlexiBox 4 rad (72mod) innfelt-D - 1724423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008553090
Elnummer
1724423
Leverandørens varenummer
1724423
Typebeskrivelse
FlexiBox innfelt-D 4 rad
Høyde:
750 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Innfellingsmål er 375mm bredde og 725mm høyde.
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


