Stansefabrikken - FlexiBox 5 rad (90mod) innfelt-D - 1724424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 910 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553106
Elnummer
1724424
Leverandørens varenummer
1724424
Typebeskrivelse
FlexiBox innfelt-D 5 rad
Høyde:
910 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 5 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 885mm høyde.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 885mm høyde.


