Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Stansefabrikken - Flexibox innf. 100 4 rad MF - 1724464

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Flexibox innf. 100 4 rad MF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 713 mm

  • Bredde - 575 mm

  • Antall DIN-skinner - 4

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008560746

Elnummer

1724464

Leverandørens varenummer

1724464

Typebeskrivelse

1724464

Høyde:

713 mm

Bredde:

575 mm

Antall DIN-skinner:

4

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

100 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

Ja

Flexibox Side-by-Side for innfelling i 4” vegg.
Skapet er delt i en separat sterkstrøms- og mediafelt. Mediafeltet har montasjeplate i plast, 3 utsparringer for Schuko-stikk i midtavdeler, samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon.
Sterkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 12 moduler med CC avstand på 150mm . Sikringsskinnen kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunn av sterkstrømsdelen.
Frontrammen med innfelte dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Avtagbare dører med fjærbelastede hengsler.
Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og montér skapmuffer. Avdekkingen i skapet møter Tavlenormens krav om IP2XC.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggsutstyr.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 687mm høyde.

Stansefabrikken

Et Stansefabrikken-produkt

Oppdag Stansefabrikken-serien