Stansefabrikken - Flexibox Mini innfelt 10 modu - 17 243 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 244 mm
Bredde - 225 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 10
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008557005
Elnummer
1724302
Leverandørens varenummer
17 243 02
Typebeskrivelse
FlexiBox Mini innfelt 10mod
Høyde:
244 mm
Bredde:
225 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
10
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 2x40A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 1 sikringsskinne for 10 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 228mm bredde og 200mm høyde.
Innfellingsmål er 228mm bredde og 200mm høyde.


