Stansefabrikken - FlexiBox påvegg 3 rad - 1724315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 553 mm
Bredde - 398 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552406
Elnummer
1724315
Leverandørens varenummer
1724315
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
553 mm
Bredde:
398 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


