Stansefabrikken - Flexiskapet 5RF fordeling (5x24 mod) - 1750009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Flexiskapet
EAN/GTIN
7090008551317
Elnummer
1750009
Leverandørens varenummer
1750009
Typebeskrivelse
Sikringsskap metall
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
810 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
211 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei


