Stansefabrikken - Fordelingsramme FR-D VG for SF 704525 - 24 077 21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Materiale:
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Høyde:
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 380 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
EAN/GTIN
7090008553601
Elnummer
2407721
Leverandørens varenummer
24 077 21
Typebeskrivelse
Fordelingsramme FR-D VG
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
380 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
180 mm
Fordelingsramme med 4 rader á 16 moduler. Skapet har festebraketter og passer inn i skap 24 077 10. Underfordeling i varmgalvanisert stål. Fordelingsrammen er basert på Stansefabrikkens originale rammer som gjør montasje og brukervennligheten kjent for installatøren.


