Stansefabrikken - GS Gulvskap m/målerfelt og plass til inntaksbryter max 250A - 1716980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 250 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553144
Elnummer
1716980
Leverandørens varenummer
1716980
Typebeskrivelse
GS Gulvskap m/målerfelt
Antall poler:
0
Merkestrøm:
250 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
2100 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
300 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
Ja


