Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Stansefabrikken - Inntaksboks vegg 160A 3P Nh00 - 33-00056

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Inntaksboks vegg 160A 3P Nh00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 3

  • Linsemontering - 1

  • Merkestrøm - 160 A

  • DIN-størrelse - NH00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008562818

Elnummer

1700079

Leverandørens varenummer

33-00056

Typebeskrivelse

Inntaksboks vegg 160A 3pol Nh00 IP66

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

3

Linsemontering:

1

Merkestrøm:

160 A

DIN-størrelse:

NH00

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

300 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

140 mm

3polet inntaksboks Nh00160Amp IP66 for veggmontering egnet for montering både utvendig og innvendig. Boksen er produsert i lakkert rustfritt stål (304L RAL7032) Boksen leveres med 3stk M16 (Ø5-10mm) og 1stk M32 (Ø18-25mm) pakknippel IP68 samt 1stk M32 blindenippel med mutter i polyamidplast. Leveres også med festebraketter (316L) (4stk) for montering til vegg og 0,5m 10mm kortslutningsstrømpe for beskyttelse av tilførselsledninger. Nh00 bryter leveres med Al/Cu klemmer 10-95mm² (tiltrekningsmoment max 2,5Nm). Leveres uten sikringer. Norm: 61439-1