Stansefabrikken - Inntaksskap 1x3/160A - 33-00015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP30
Montering - Vegg
Antall poler - 3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 10...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003476
Elnummer
1700012
Leverandørens varenummer
33-00015
Typebeskrivelse
Inntaksskap 1x3/160A
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP30
Montering:
Vegg
Antall poler:
3
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
10...95 mm²
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
193 mm
Høyde:
812 mm
Dybde:
135 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
10...95 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
IP20
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Leveres med og 2stk klemmer 10-95mm² Al/Cu (max 13Nm) og 1stk. klemmer 50mm² (Cu) for tilkobling av jordledere, samt trekantnøkkel og skilt: Kortslutningsvern, kun sakkyndig betjening.
Leveres med veggfeste, men uten sikringer.


