Stansefabrikken - Inntaksskap 1x3/250A - 033-069

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Inntaksskap 1x3/250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 250 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP30

  • Montering - Vegg

  • Antall poler - 3

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799003568

Elnummer

1700058

Leverandørens varenummer

033-069

Typebeskrivelse

1700058

Nominell strøm:

250 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP30

Montering:

Vegg

Antall poler:

3

Nominell spenning:

230 V

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Andre

Bredde:

193 mm

Høyde:

812 mm

Dybde:

135 mm

Støtter automatisk bytte:

nei

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

Ja

Fot:

Ja

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Inntaksskap 1x3/250A produsert i varmgalvanisert stål. Komplett med 3pol Nh1250Amp horisontal knivskillebryter med frontdeksel samt 2stk tilkoblings klemmer for jording Al/Cu 35-240mm² med max. 25Nm tiltreknings moment. Leveres uten sikringer, leveres med 8mmtrekantnøkkel, leveres med skilt: "Kortslutningsvern kun sakkyndig betjening", samt skilt for spenning.
Tilkoblings klemmer på knivskillebryter tiltrekkes med 12Nm, ledere skal rund-presses før tilkobling. klemmene er beregnet for ledere fra 35-150mm² Al/Cu. Skapet monteres mot vegg med vedlagt veggbrakett (1stk). mulighet for enkel nedgravningsbrakett som tilleggsutstyr (el.nr 1700018).