Stansefabrikken - Inntaksskap 2x3/160A - 33-00018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP30
Montering - Vegg
Antall poler - 3
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003490
Elnummer
1700014
Leverandørens varenummer
33-00018
Typebeskrivelse
Inntaksskap 2x3/160A
Nominell strøm:
160 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP30
Montering:
Vegg
Antall poler:
3
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
308 mm
Høyde:
922 mm
Dybde:
175 mm
Støtter automatisk bytte:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
- Leveres med veggfeste