Stansefabrikken - Jordklemme, 16 tilkoblinger - 171041008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008550679
Elnummer
1768140
Leverandørens varenummer
171041008
Typebeskrivelse
1768140
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
KLB16 jordskinne for sikringsskap. Skinnen har 16 kurs jordpunkter samt 1 sadelpunkt i midten
Material Messing NHP 450471 PL
Tilkoplinger:
Ø4,4mm 12stk. med skrue M4. Max: 10mm² og tilkoblings moment 2Nm
Ø5,5mm 4stk. med skrue M5. Max: 16mm² og tilkoblings moment 2Nm
Material Messing NHP 450471 PL
Tilkoplinger:
Ø4,4mm 12stk. med skrue M4. Max: 10mm² og tilkoblings moment 2Nm
Ø5,5mm 4stk. med skrue M5. Max: 16mm² og tilkoblings moment 2Nm


