Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Stansefabrikken - Jordklemme 24 tilkoblinger - 171041009

EFA Elektro
KopierKopier
Stansefabrikken - Jordklemme 24 tilkoblinger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008550686

Elnummer

1768145

Leverandørens varenummer

171041009

Typebeskrivelse

1768145

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

KLB 24 jordskinne for sikringsskap. Skinnen har 24 punkter for kursjording og et felles sadelpunkt i midten.
Material Messing NHP 450471 PL

Tilkoplinger:
Ø4,5mm 20stk. med skrue M4. Max: 10mm² og tilkoblings moment 2Nm
Ø5,5mm 4stk. med skrue M5. Max: 16mm² og tilkoblings moment 2Nm