Utgått

Stansefabrikken - Kabel m/hurtigkobling 3,0m HAN 2,5q - 1558461

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Kabel m/hurtigkobling 3,0m HAN 2,5q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse side 1 - Fri ende

  • Utførelse side 2 - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573760486

Elnummer

3680472

Leverandørens varenummer

1558461

Typebeskrivelse

3680472

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Utførelse side 1:

Fri ende

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

3000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Uten

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Type merkespenning:

4 kV

Kbl. m/hurt.kob. 3,0m HAN 2,5q gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjelle kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.