Stansefabrikken - Koblingssett 230V VEILYS 4 KLEMMER - KA50-Set2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 150 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Larel Veilys
EAN/GTIN
7071799000314
Elnummer
3680491
Leverandørens varenummer
KA50-Set2
Typebeskrivelse
Larel Veilys klemmesett
Høyde:
25 mm
Bredde:
150 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
3
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
150 mm
Koblingsklemmene må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.


