Stansefabrikken - Larelboks Q+ST. 10A C 2P - 3680455

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Larelboks Q+ST. 10A C 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • Stussdiameter - 100 mm

  • Egnet for rørdiameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799000284

Elnummer

3680455

Leverandørens varenummer

3680455

Typebeskrivelse

Larelboks Q+ST IP65 10Amp C 2-pol

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Stussdiameter:

100 mm

Egnet for rørdiameter:

100 mm

Bredde:

55 mm

Høyde:

88,5 mm

Dybde:

230 mm

Innsatsdybde:

88,5 mm

Vekt:

540 kg

Larelboks for veilys med hurtigkobling/standard IP65.
Passer i master med diam. fra 108mm.
Leveres komplett med M16 nippel IP68, isolert kabel 2x2,5 Cu og 1 stk kabel med hurtigkobling i bunn av boks.
Tysk-produserte sikringer fabrikat Doepke. 2-pol 10A - C