Stansefabrikken - Larelboks Q+ST. 6A C30mA 2P - 3680456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
Stussdiameter - 100 mm
Egnet for rørdiameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799000291
Elnummer
3680456
Leverandørens varenummer
3680456
Typebeskrivelse
Larelboks Q+ST IP65 6Amp 30mA C 2-pol
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Stussdiameter:
100 mm
Egnet for rørdiameter:
100 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
88,5 mm
Dybde:
230 mm
Innsatsdybde:
88,5 mm
Vekt:
540 kg
Larelboks for veilys med hurtigkobling/standard IP65.
Passer i master med diam. fra 108mm.
Leveres komplett med M16 nippel IP68, isolert kabel 2x2,5 Cu og 1 stk kabel med hurtigkobling i bunn av boks.
Tysk-produserte sikringer fabrikat Doepke. 2-pol 6A/30mA - C
Passer i master med diam. fra 108mm.
Leveres komplett med M16 nippel IP68, isolert kabel 2x2,5 Cu og 1 stk kabel med hurtigkobling i bunn av boks.
Tysk-produserte sikringer fabrikat Doepke. 2-pol 6A/30mA - C


