Stansefabrikken - Målersløyfesett 1800mm 3 faser dobbeltisolert - 15000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841981156
Elnummer
1700046
Leverandørens varenummer
15000100
Typebeskrivelse
1700046
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
1800 mm
Målersløyfesett 10mm² 3-polet, dobbeltisolert i fargene sort, brun og grå. Ekstra fintrådet oppbygning, med høyfleksibel kobberleder og isolerende PVC i indre og ytre lag. Tilkoblingsendene har 12mm endehylse påmontert, samt at det følger med 6stk endehylser 18mm for tilkobling til kwh måler. Lengden på hver leder er 1800mm. Ledere har påmontert NETT/ANLEGG merke
Driftsspenning 450/750V. Temperaturområde -25°C til 70°C. IEC60228 kl.5
Driftsspenning 450/750V. Temperaturområde -25°C til 70°C. IEC60228 kl.5


