Stansefabrikken - Målersløyfesett 900mm, 3 faser NETT-ANLEGG ultrasonic welded dobbelisolert - CM-SET1-230V-6CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799000017
Elnummer
1700042
Leverandørens varenummer
CM-SET1-230V-6CA
Typebeskrivelse
CM,cable set "NETT/ANLEGG
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
900 mm
Målersløyfesett 10mm² 3-polet, dobbel isolert i fargene sort, brun og grå. Tilkoblings endene er utført "ultrasonic welded" og derfor ikke nødvendig med endehylse påmontert. Målersløyfene er merket med "NETT" og "ANLEGG " Lengden på hver leder er 900mm. Enden som skal tilkobles måler er avisolert 18mm.
Hvis kablene blir terminert og demontert må det påsettes endehylse på leder, da det kan bli skade på ultrasonic weld. REN 4001 pkt.6
Hvis kablene blir terminert og demontert må det påsettes endehylse på leder, da det kan bli skade på ultrasonic weld. REN 4001 pkt.6


