Stansefabrikken - Målersløyfesett 900mm, 4 faser NETT-ANLEGG ultrasonic welded - CM/SET3 400V/8CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799000024
Elnummer
1700043
Leverandørens varenummer
CM/SET3 400V/8CA
Typebeskrivelse
1700043
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
900 mm
Målersløyfesett 900mm , 10mm2 med merkede ender NETT og ANLEGG 4 faser 400V


