Stansefabrikken - Modul dekkplate HDG 200x400 - 2407761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Se tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
Høyde:
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 349 mm
Høyde - 180 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
EAN/GTIN
7090008558361
Elnummer
2407761
Leverandørens varenummer
2407761
Typebeskrivelse
Modul dekkplate HDG 200x400
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
349 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
10 mm
Modul Dekkplate for tildekking av modul basert utstyr montert på DIN skinne i SF skap. For skap med bredde 400mm


