Stansefabrikken Products - Dasy16-2 Fotocelle 16A Antr. - 09500046

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Dasy16-2 Fotocelle 16A Antr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 1...200 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 1...200 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712236646

Elnummer

1401509

Leverandørens varenummer

09500046

Typebeskrivelse

Dasy 016-2 230 V - an

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

1...200 lx

Utkoblingslysstyrke:

1...200 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

40 s

Innkoblingsforsinkelse:

10 s

Maks omkoblingseffekt:

4000 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7016

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Dasy 16-2 Fotocelle 16A Antrasitt