Stansefabrikken Products - Dekkpl. Atl. skap for eff.br. - 1724316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 580 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562757
Elnummer
1724316
Leverandørens varenummer
1724316
Typebeskrivelse
Avdekking eff.br 300mm IDE
Høyde:
300 mm
Bredde:
580 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
15 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei
Dekkplate for effektbrytere til Atlantic gulv og veggskapserien. Dekkplaten er tilpasset effektbrytere XT1 og XT3 fra ABB. Høyde på dekkplaten er 300mm i RAL9003(hvit)


