Stansefabrikken Products - DMCB2 C 80A Automat 4pol - 09915080

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - DMCB2 C 80A Automat 4pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V - 20 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712225701

Elnummer

1669643

Leverandørens varenummer

09915080

Typebeskrivelse

DMCB2 C 80A AUT. 4P

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

20 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

75 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

2 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

20 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...50 mm²

Elementautomat 4pol 80Amp, 6modul bredde for DIN skinne montering. Beregnet for montering i fordelingsskap til industri, næringsbygg, bolig etc. DMCB serien leveres i flere forskjellige varianter.