Stansefabrikken Products - Endehette krymp 75-35mm - PP07532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 75 mm
Indre diameter etter krymping - 35 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008560722
Elnummer
1180412
Leverandørens varenummer
PP07532
Typebeskrivelse
Heat schrink cable end cap 75/35
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
75 mm
Indre diameter etter krymping:
35 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
150 mm
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Farge:
Svart
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
Hettene er produsert av halogenfritt høykvalitets tverrbundet polyolefin materiale. Kompatibel med de fleste vanlige kabelmaterialer, dvs. XLPE, PVC, PILC eller gummi kabel.
Helt formgods gir permanent forsegling og utmerket motstand mot forvitring, fuktighet, forurensning og uønskede miljøforhold, i henhold til IP 68 (Ingress Protection).


