Stansefabrikken Products - Flens Atl. FL21 532x112x0 RAL - 1750098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 112 mm
Høyde - 530 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562788
Elnummer
1750098
Leverandørens varenummer
1750098
Typebeskrivelse
STA. FL21 532x112 RAL9003 V06 E586-20
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
112 mm
Høyde:
530 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
12...50


