Stansefabrikken Products - Flens til Atl. skap utsparret - 1750099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør
Type - Rett
Bredde - 112 mm
Høyde - 530 mm
Antall kontaktåpninger - 34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562795
Elnummer
1750099
Leverandørens varenummer
1750099
Typebeskrivelse
Flens IDE utsparret for skapmuffer
Modell / utførelse:
Rør
Type:
Rett
Bredde:
112 mm
Høyde:
530 mm
Antall kontaktåpninger:
34
Tykkelse:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...50
2x50mm, 1x40mm, 1x32mm, 8x20mm og 22x16mm
Hullene er dekket med aluminiums tape og flensen er lakkert i RAL9003


