Stansefabrikken Products - Glass-serie Montasjeplate metall 30x25 - PML3025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044292144
Elnummer
1701889
Leverandørens varenummer
PML3025
Typebeskrivelse
Metal mounting plate 3025
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Glass-serie Metall mont.plate 3025


