Stansefabrikken Products - Glass-serie Montasjeplate metall 60x50 - PML6050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044292199
Elnummer
1701887
Leverandørens varenummer
PML6050
Typebeskrivelse
Metal mounting plate 6050
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Glass-serie Metall mont.plate 6050


