Stansefabrikken Products - Glass-serie Montasjeplate metall 80x60 - PML8060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 800 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044292205
Elnummer
1701888
Leverandørens varenummer
PML8060
Typebeskrivelse
Metal mounting plate 8060
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
800 mm
Bredde:
600 mm
Glass-serie Metall mont.plate 8060


